Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3x0,35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3x0,35
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3x0,35
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3x0,35
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3x0,35
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3x0,35
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3x0,35
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3x0,35
Artikel-Nr.:
     223-4715248
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784105507
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
fein gewinde-schneideisen

FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3x0,35

Schneideisen für metrisches Feingewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde x Steigung:
M3 x 0,35 mm
Außen-Ø x Höhe:
20 x 5 mm
Stahl:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784105507
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,76*
€ 23,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,35*
€ 24,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,50*
€ 24,22*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 17,41*
€ 24,72*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 22,45*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.