Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Gewindebohrer-Verlängerung DIN 377 18,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gewindebohrer-Verlängerung DIN 377 18,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gewindebohrer-Verlängerung DIN 377 18,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gewindebohrer-Verlängerung DIN 377 18,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4715430
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784104357
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
format gewindebohrer-verlängerung
gewindebohrer verlängerung

FORMAT Gewindebohrer-Verlängerung DIN 377 18,0mm

Gewindebohrer-Verlängerung

Ausführung: Aus Stahl, gehärtet, geschliffen und brüniert (rostgeschützt). Der Außen- und der Innenvierkant sind gleich groß.

Anwendung: Zur Verlängerung von Handgewindebohrern, Handreibahlen und anderen Werkzeugen mit Vierkantaufnahme.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Vierkant:
18 mm
Länge:
200 mm
für Gewindebohrer DIN 352:
M30
für Gewindebohrer DIN 5157:
G 7/8"
Herstellerartikelnummer:
4317784104357
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 9,03*
3 Tage
16
€ 4,79*
ab € 6,32*
€ 9,06*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 9,14*
4 Tage
22
€ 4,30*
ab € 6,62*
€ 9,71*
Lager 223
19
€ 8,50*
ab € 7,25*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.