Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 63x8mm R 4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 63x8mm R 4,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 63x8mm R 4,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 63x8mm R 4,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 63x8mm R 4,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 63x8mm R 4,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 63x8mm R 4,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 63x8mm R 4,0
Artikel-Nr.:
     223-4715729
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784291385
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
format halbrund-profilfräser konvex
halbrund-profilfräser konvex

FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 63x8mm R 4,0

Halbrund-Profilfräser, konvex, hinterdreht

Ausführung: HSS, DIN 856, blank.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Nuten.

Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden, ohne das Profil zu verändern.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Radius r:
4 mm
Toleranz:
±0,08 mm
Ø d1:
63 mm
Breite b:
8 mm
Bohrung d2 = H7:
22 mm
Zähnezahl:
12
Stahl:
0,1 mm | 22 | 15
INOX ferrit./martens.:
20
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
20
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
22
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784291385
Weitere Suchbegriffe: halbrund profilfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.