Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x16mm R 4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x16mm R 4,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x16mm R 4,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x16mm R 4,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x16mm R 4,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x16mm R 4,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x16mm R 4,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x16mm R 4,0
Artikel-Nr.:
     223-4715744
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784291538
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
halbrund profilfräser

FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x16mm R 4,0

Halbrund-Profilfräser, konkav, hinterdreht

Ausführung: HSS, DIN 855, blank.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen sowie zum Abrunden von Kanten.

Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden ohne das Profil zu verändern.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Radius r:
4 mm
Toleranz:
±0,08 mm
Ø d1:
63 mm
Breite b:
16 mm
Bohrung d2 = H7:
22 mm
Zähnezahl:
12
Stahl:
0,1 mm | 22 | 15
INOX ferrit./martens.:
20
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
20
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
22
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784291538
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 37,95*
€ 50,43*
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 38,07*
€ 50,44*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 40,38*
€ 53,23*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 40,32*
€ 54,53*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 44,56*
€ 58,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.