Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x20mm R 5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x20mm R 5,0
Artikeldetailsicht FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x20mm R 5,0
Artikeldetailsicht FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x20mm R 5,0
Artikeldetailsicht FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x20mm R 5,0
Artikeldetailsicht FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x20mm R 5,0
Artikeldetailsicht FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x20mm R 5,0
Artikeldetailsicht FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x20mm R 5,0
Artikel-Nr.:
     223-4715745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784291545
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
halbrund profilfräser

FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 63x20mm R 5,0

Halbrund-Profilfräser, konkav, hinterdreht

Ausführung: HSS, DIN 855, blank.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen sowie zum Abrunden von Kanten.

Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden ohne das Profil zu verändern.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Radius r:
5 mm
Toleranz:
±0,08 mm
Ø d1:
63 mm
Breite b:
20 mm
Bohrung d2 = H7:
22 mm
Zähnezahl:
12
Stahl:
0,1 mm | 22 | 15
INOX ferrit./martens.:
20
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
20
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
22
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784291545
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 49,83*
€ 63,45*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 50,12*
€ 63,49*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 51,99*
€ 65,99*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 50,38*
€ 69,25*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 66,93*
€ 83,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.