Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4716547
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784084895
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser

FORMAT T-Nutenfräser DIN 851-AB HSSE 36,0x16,0mm

T-Nutenfräser

Ausführung: Kreuzverzahnt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø x Breite d1 = d11 x b = d11:
36 x 16 mm
für T-Nuten DIN 650:
16
Hals-Ø ca.:
17 mm
Gesamtlänge l1:
103 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
25 mm
Zähnezahl:
8
Stahl:
0,025 mm | 35 | 17
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
30
Alu > 8% Si:
48
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784084895
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 37,76*
€ 48,87*
5 Tage
8
€ 4,79*
ab € 37,87*
€ 48,88*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 39,88*
€ 52,88*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 40,88*
€ 52,98*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 50,28*
€ 63,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.