Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718480 Herst.-Nr.: 11800552 EAN/GTIN: 4007220011485 |
| |
|
| | |
| Werkstattfeilen in Rolltasche 552 WR 300 - Für ein großes Anwendungsspektrum geeignet.
- Inklusive passender Rolltasche zur platzsparenden Aufbewahrung.
- Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
- Lange Standzeit.
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Stahlguss
- Kupfer
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
- Anfasen
- Entgraten
- Flächenbearbeitung
- Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Schlichten
- Verrunden
Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | 552 | Ausführung: | WR | Länge [inch]: | 12Inch | Länge: | 300mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 51,69* | € 60,97* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 51,89* | € 61,00* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 53,30* | € 62,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 51,93* | € 63,00* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 94,27* | € 109,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|