Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718484 Herst.-Nr.: 12119253 EAN/GTIN: 4007220011713 |
| |
|
| | |
| Drehbankfeile 1612 DE 250 H1 Drehbankfeile Ausführung: DIN 7261, Form H, rechteckig, mit Angel und von 2 Seiten gehauen. Mit gegenläufigem Hiebverlauf auf der Vorder- und Rückseite. Anwendung: Speziell zum Entgraten von Drehteilen auf Drehbänken geeignet. Die Feile läuft beim Arbeiten vom Spannfutter weg und sorgt somit für sicheres Arbeiten. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Hieb: | 1 | Querschnitt: | 25 x 6 mm | Herstellerartikelnummer: | 1612DE H1 250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 13,43* | € 15,57* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,40* | € 15,60* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 13,38* | € 16,14* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,91* | € 16,35* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,99* | € 22,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|