Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718529 Herst.-Nr.: 19300103 EAN/GTIN: 4007220279618 |
| |
|
| | |
| Angelfeile 800 100 H1 Ansatzfeile, flachstumpf Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Schweizer Hieb: | 1 | Querschnitt: | 13 x 3 mm | Herstellerartikelnummer: | 800 100 H 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,00* | ab € 7,94* | € 9,75* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,93* | € 9,77* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,97* | € 9,77* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,24* | € 10,27* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,64* | € 14,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|