Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 800 200 H0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 200 H0 Ansatzfeile 200mm Hieb 0 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 200 H0 Ansatzfeile 200mm Hieb 0 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 200 H0 Ansatzfeile 200mm Hieb 0 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 200 H0 Ansatzfeile 200mm Hieb 0 PFERD
Artikel-Nr.:
     223-4718538
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19300202
EAN/GTIN:
     4007220279724
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen

Angelfeile 800 200 H0

Ansatzfeile, flachstumpf

Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schweizer Hieb:
0
Querschnitt:
22 x 5 mm
Herstellerartikelnummer:
800 200 H 0
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
12
€ 5,00*
ab € 11,60*
€ 14,06*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 14,10*
7 Tage
86
12
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 14,10*
12
€ 4,90*
ab € 11,63*
€ 14,73*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 15,57*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.