Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 800 200 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 200 H2 Ansatzfeile 200mm Hieb 2 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 200 H2 Ansatzfeile 200mm Hieb 2 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 200 H2 Ansatzfeile 200mm Hieb 2 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 800 200 H2 Ansatzfeile 200mm Hieb 2 PFERD
Artikel-Nr.:
     223-4718540
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19300204
EAN/GTIN:
     4007220279748
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen

Angelfeile 800 200 H2

Ansatzfeile, flachstumpf

Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schweizer Hieb:
2
Querschnitt:
22 x 5 mm
Herstellerartikelnummer:
800 200 H 2
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
338
12
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 15,76*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 15,80*
7 Tage
304
12
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 15,81*
12
€ 4,90*
ab € 12,82*
€ 16,46*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 17,01*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.