Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718632 Herst.-Nr.: 12804164 EAN/GTIN: 4007220273678 |
| |
|
| | |
| CORRADI-Nadelfeile 104 160 H2 Präzisions-Nadelfeile, Form C, dreikant Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Dreieckig und spitz zulaufend sowie von 3 Seiten gehauen. Weitere Informationen: | | Form: | Dreikant | Länge: | 160 mm | Schweizer Hieb: | 2 | Herstellerartikelnummer: | 104 160 H 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,00* | ab € 4,17* | € 5,26* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 5,28* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,24* | € 5,52* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 4,33* | € 5,57* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,57* | € 7,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|