| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4722075 Herst.-Nr.: 22324 EAN/GTIN: 4046368223244 |
| |
|
| | |
| GRATTEC Führungsbuchse mit Bund Gr. 24 III Führungsbuchse, HSS, mit Bund, für Räumnadel Typ III, 5–8 mm Ausführung: HSS, mit Hinterschliff. Führungsbuchsen mit Kennziffer I, II und III besitzen einen Auflagebund, Einlagen im Preis inbegriffen. Anwendung: Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen. Der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar. Zur schnellen und rationellen Erstellung von maßhaltigen, genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9. Die erforderliche Spanabnahme wird durch mehrere Durchgänge erreicht. Zahnform und Hinterschliff sichern eine saubere Oberfläche. Einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen. Die Einlagen gehören zum Lieferumfang der Räumnadeln. Weitere Informationen: | | Ø H7: | 24 lll mm | Länge: | 65 mm | Herstellerartikelnummer: | R22324 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 25,62* | € 34,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,83* | € 34,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,08* | € 34,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,79* | € 36,69* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 33,27* | € 44,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|