Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER Mehrzweckbohrer Allmat 6x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Mehrzweckbohrer Allmat 6x100mm Mehrzweckbohrer Allmat 6x100/60mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Mehrzweckbohrer Allmat 6x100mm Mehrzweckbohrer Allmat 6x100/60mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Mehrzweckbohrer Allmat 6x100mm Mehrzweckbohrer Allmat 6x100/60mm heller
Artikel-Nr.:
     223-4722862
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19415
EAN/GTIN:
     4010159194150
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
heller universalbohrer

HELLER Mehrzweckbohrer Allmat 6x100mm

Universalbohrer Allmat

Ausführung: Universalbohrer mit Rundschaft. Leichtes Anbohren auch auf glatten und harten Flächen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide. Mit geschliffenem Außendurchmesser für exakte Bohrlöcher. Ausgelegt für lange Lebensdauer.

Anwendung: Für Mauerwerk, Wandfliesen, Marmor, Kunststoffe, Leichtbaustoffe, Metall, Buntmetalle, beschichtete Spanplatten. Auch für leicht schlagenden Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Spirallänge:
60 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
19415D
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
145
20
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,98*
2 Tage
145
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,01*
5 Tage
109
1
€ 4,79*
ab € 2,86*
€ 4,07*
2 Tage
149
1
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 4,08*
Lager 223
128
1
€ 8,50*
ab € 3,65*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21679 M
ab € 4,37*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,11*
Ähnlich
Heller
22711
ab € 3,99*
Ähnlich
Heller
26263 7
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.