| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4722960 Herst.-Nr.: 407037 EAN/GTIN: 4332163438045 |
| |
|
| | |
| KOMET Maschinensägeblatt HSS VP-7 450x40x2,0mm 4-7Z Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle. Weitere Informationen: | | Länge: | 450 mm | Breite: | 40 mm | Stärke: | 2 mm | Zähne pro Zoll: | 4-7 | Spanwinkel: | 7° | Spannloch-Ø mm Typ mittig: | 10,5 | Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto: | - | Stahl: | empfohlen | geeignet | INOX ferrit./martens.: | geeignet | INOX austenitisch: | geeignet | INOX duplex: | geeignet | Guss GG/GTS: | geeignet | Guss GGG: | geeignet | Titan > 850 N/mm²: | geeignet | Alu: | geeignet | Alu > 8% Si: | geeignet | Kupfer Cu-Leg.: | geeignet | Herstellerartikelnummer: | 407037 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,16* | € 18,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,17* | € 18,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,38* | € 18,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,80* | € 19,67* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,10* | € 23,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|