Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Flachsenker-Satz DIN 373 HSS TiN M3-M10 Mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker-Satz DIN 373 HSS TiN M3-M10 Mittel
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker-Satz DIN 373 HSS TiN M3-M10 Mittel
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker-Satz DIN 373 HSS TiN M3-M10 Mittel
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker-Satz DIN 373 HSS TiN M3-M10 Mittel
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker-Satz DIN 373 HSS TiN M3-M10 Mittel
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker-Satz DIN 373 HSS TiN M3-M10 Mittel
Artikel-Nr.:
     223-4724264
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784476577
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz
format flachsenkersatz
din 373 satz

FORMAT Flachsenker-Satz DIN 373 HSS TiN M3-M10 Mittel

Flachsenker-Satz 180° mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 373.
Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen.
Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1404).
Inhalt: Je 1 Flachsenker M3; M4; M5; M6; M8; M10.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gütegrad Mittel, für Durchgangsloch
Satzinhalt:
M3; 4; 5; 6; 8; 10
Stahl:
empfohlen
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Alu:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
TiN
Herstellerartikelnummer:
4317784476577
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 65,23*
€ 81,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,30*
€ 81,66*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 65,96*
€ 82,17*
24 Tage
1
€ 4,30*
ab € 65,39*
€ 83,34*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 84,20*
€ 103,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.