Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIO Klemmhalter 95 Grad PCLNR 2020 K 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Klemmhalter 95 Grad PCLNR 2020 K 12
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Klemmhalter 95 Grad PCLNR 2020 K 12
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Klemmhalter 95 Grad PCLNR 2020 K 12
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Klemmhalter 95 Grad PCLNR 2020 K 12
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Klemmhalter 95 Grad PCLNR 2020 K 12
Artikel-Nr.:
     223-4726939
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     704-12-202-791
EAN/GTIN:
     4332163811442
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter

PREMIO Klemmhalter 95 Grad PCLNR 2020 K 12

ISO-Klemmhalter, 95°, PCLNR/L

Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
PCLNR 2020 K12
Schaft-vierkant:
20 x 20 mm
L:
125 mm
L1:
32 mm
f:
25 mm
h1:
20 mm
Ausführung:
rechts
Wendeschneidplatte:
CNMG/CNKG 1204...
Herstellerartikelnummer:
4332163811442
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 35,65*
€ 46,68*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 35,85*
€ 46,72*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 37,47*
€ 48,62*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 36,99*
€ 49,31*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 45,87*
€ 58,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.