Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIO Klemmhalter 45 Grad PSSNL 2020 K 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Klemmhalter 45 Grad PSSNL 2020 K 12
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Klemmhalter 45 Grad PSSNL 2020 K 12
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Klemmhalter 45 Grad PSSNL 2020 K 12
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Klemmhalter 45 Grad PSSNL 2020 K 12
Artikel-Nr.:
     223-4726978
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     716-12-202-792
EAN/GTIN:
     4332163811817
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter

PREMIO Klemmhalter 45 Grad PSSNL 2020 K 12

ISO-Klemmhalter, 45°, PSSNR/L

Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Plandrehen.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
PSSNL 2020 K12
Schaft-vierkant:
20 x 20 mm
L:
125 mm
L1:
29 mm
f:
25 mm
h1:
20 mm
Ausführung:
links
Wendeschneidplatte:
SNMG 1204...
Herstellerartikelnummer:
4332163811817
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,63*
€ 48,68*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 36,61*
€ 48,72*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 38,07*
€ 50,67*
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 37,62*
€ 51,39*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 47,07*
€ 62,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.