PREMIO Bohrstangen-Set 93 Grad A- SDUCR 07 mit IK
Bohrstangen-Set, 93°, A..-SDUCR/L, abgesetzter Schaft
Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung Satz à 3 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Anwendung: Innendrehen.
Bezeichnung: A0810H SDUCR 07
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm
Abmessung Ø D min.: 12,5 mm
Abmessung L: 100 mm
Abmessung L1: 22 mm
Abmessung f: 7 mm
Bezeichnung: A1012K SDUCR 07
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm
Abmessung Ø D min.: 15,5 mm
Abmessung L: 125 mm
Abmessung L1: 28 mm
Abmessung f: 9 mm
Bezeichnung: A1216M SDUCR 07
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 16 mm
Abmessung Ø D min.: 19,5 mm
Abmessung L: 150 mm
Abmessung L1: 36 mm
Abmessung f: 11 mm