| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4730844 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163925521 |
| |
|
| | |
| FAHRION Spannzange mit Vierkant abgedichtet ER25-5,5X4,5mm Spannzange für Gewindebohrer GERC25-GBD Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A (alt DIN 6499). Die Gewindebohrspannzangen GERC-GBD haben eine Rundlaufgenauigkeit von 10 µm und können sowohl in Präzisions-Spannzangenfuttern CENTRO P, in Gewindeschneidfuttern SYNCHRO T als auch in Standard-Spannzangenfuttern eingesetzt werden. Sie haben einen Innenvierkant zur Mitnahme des Gewindebohrers sowie eine Abdichtung für Innenkühlung bis 120 bar. Sie sind alle mit der FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. Anwendung: Sowohl für DIN- als auch für ISO-Gewindebohrer einsetzbar. Weitere Informationen: | | GERC25-GBD/4282E Ø: | 5,5 mm | Vierkant: | 4,5 mm | D: | 25,7 mm | L: | 34 mm | L2: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,66* | € 51,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,57* | € 51,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,74* | € 51,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 40,09* | € 54,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 49,88* | € 64,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|