Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Klemmhalter 93 Grad Mvjnr 2020 K16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Klemmhalter 93 Grad Mvjnr 2020 K16
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Klemmhalter 93 Grad Mvjnr 2020 K16
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Klemmhalter 93 Grad Mvjnr 2020 K16
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Klemmhalter 93 Grad Mvjnr 2020 K16
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Klemmhalter 93 Grad Mvjnr 2020 K16
Artikel-Nr.:
     223-4733819
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     728-16-202-791
EAN/GTIN:
     4053569019934
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter mvjn

FORMAT Klemmhalter 93 Grad Mvjnr 2020 K16

ISO-Klemmhalter, 93°, MVJNR/L

Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Pratzenspannung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Längs- und Plandrehen, Kopiendrehen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
MVJNR 2020 K16
Schaft-vierkant:
20 x 20 mm
L:
125 mm
L1:
32 mm
f:
25 mm
h1:
20 mm
Ausführung:
rechts
Wendeschneidplatte:
VNKG/VNMG 1604...
Herstellerartikelnummer:
4053569019934
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
€ 5,90*
ab € 47,45*
€ 62,92*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 48,12*
€ 63,73*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 49,33*
€ 65,13*
3 Tage
10
€ 4,30*
ab € 49,00*
€ 65,81*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 54,28*
€ 69,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.