Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMET Drehwendeplatte negativ DNMG 150616E-R 6630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Drehwendeplatte negativ DNMG 150616E-R 6630
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Drehwendeplatte negativ DNMG 150616E-R 6630
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Drehwendeplatte negativ DNMG 150616E-R 6630
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Drehwendeplatte negativ DNMG 150616E-R 6630
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Drehwendeplatte negativ DNMG 150616E-R 6630
Artikel-Nr.:
     223-4740515
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     80016030
EAN/GTIN:
     4332163355694
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

PRAMET Drehwendeplatte negativ DNMG 150616E-R 6630

ISO-Wendeschneidplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
DNMG 150616 R
Schneidstoffsorte:
PMK 9030
P Stahl:
115-190
P Stahl-Vorschub:
0,3-0,8
P Stahl-Schnitttiefe:
2-4,5
M Rostfrei:
65-110
M Rostfrei-Vorschub:
0,3-0,6
M Rostfrei-Schnitttiefe:
2-3,4
K Guss:
105-180
K Guss-Vorschub:
0,3-0,8
K Guss-Schnitttiefe:
2-4,5
Herstellerartikelnummer:
4332163355694
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.