| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4740640 Herst.-Nr.: 80017715 EAN/GTIN: 4332163356875 |
| |
|
| | |
| PRAMET Gewindewendeplatte A 60G Vollprofil TN16EL 125 M 8030 (Wendeplatte) ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 60° metrisch, Vollprofil Weitere Informationen: | | ISO-Bezeichnung: | 16 EL 125 | Schneidstoffsorte: | U 9035 | Steigung: | 1,25 mm | P Stahl: | 135-165 | M Rostfrei: | 80-95 | K Guss: | 125-155 | N Alu: | 200-575 | S Superleg.: | 25-45 | H Hart: | 25-30 | Herstellerartikelnummer: | 4332163356875 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 11,12* | € 13,96* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,20* | € 14,11* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,89* | € 14,60* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,61* | € 14,60* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,43* | € 17,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 177,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|