Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4792495 Herst.-Nr.: 31330742 EAN/GTIN: 4007220100127 |
| |
|
| | |
| Schleifstift ZY 4020 6 ADW 24 L6B INOX Korund-Schleifstift INOX, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. INOX, 6-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte L), grobe Körnung, braune Kunstharzbindung. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s. Weitere Informationen: | | Typ: | ZY 4020 | Kopf-Ø x Höhe: | 40 x 20 mm | Körnung: | 24 | max. Drehzahl: | 23800 min-1 | Stahl: | bedingt geeignet | INOX: | empfohlen | Guss: | bedingt geeignet | Aluminium: | bedingt geeignet | NE-Metall, hart: | empfohlen | NE-Metall, weich: | bedingt geeignet | Metall, hochwarmfest: | bedingt geeignet | Herstellerartikelnummer: | 31330742 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,00* | ab € 2,06* | € 2,66* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,08* | € 2,69* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,14* | € 2,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,11* | € 2,77* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,74* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|