Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 600/550mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 600/550mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 22x600/550mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 600/550mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 22x600/550mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 600/550mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 22x600/550mm heller
Artikel-Nr.:
     223-4796221
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23647
EAN/GTIN:
     4010159236478
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
heller hammerbohrer

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 600/550mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Spirallänge:
550 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
23647G2
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, hammerbohrer 22mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 33,13*
€ 43,33*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 33,26*
€ 43,37*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 34,22*
€ 44,53*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 35,18*
€ 46,77*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 43,58*
€ 56,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
28622
ab € 132,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.