Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x110mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikel-Nr.:
     223-4797105
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596166
EAN/GTIN:
     3165140027748
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch professional hammerbohrer sds...
hammerbohrer sds plus
bosch hammerbohrer sds-plus

BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x50x110 mm (Hammerbohrer)

Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren.
Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern.
Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser.
Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren.
Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen.
Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt.
Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Er wird in Deutschland hergestellt.

Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Anwendung:
Für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
Gesamtlänge:
115 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
50 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Bohrhammerfest:
Ja
Zentrierspitze:
Ja
Bohrer Schaft:
SDS-Plus
Spitzenveredelung:
HM-Spitze
Bohrer Durchmesser:
6 mm
Bohrer geeignet für:
Stein
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,54*
€ 2,10*
15 Tage
121
5
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,18*
6 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,30*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,41*
Lager 223
115
1
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,53*
Zubehör
Bosch
1618596178
ab € 3,82*
Zubehör
Bosch
1618596176
ab € 2,35*
Zubehör
Bosch
1618596179
ab € 3,45*
Zubehör
Bosch
1618596180
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
1618596181
ab € 2,70*
Zubehör
Bosch
1618596182
ab € 4,34*
Zubehör
Bosch
1618596183
ab € 4,04*
Zubehör
Bosch
1618596184
ab € 5,64*
Zubehör
Bosch
1618596165
ab € 1,86*
Zubehör
Bosch
1618596167
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
1618596169
ab € 2,08*
Zubehör
Bosch
1618596168
ab € 1,94*
Zubehör
Bosch
1618596171
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
1618596170
ab € 2,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.