Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x100x160mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikel-Nr.:
     223-4797106
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596167
EAN/GTIN:
     3165140027755
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
Betonbohrer
Schlagbohrer

BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 6x100x160 mm (Hammerbohrer)

Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren.
Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern.
Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser.
Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren.
Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen.
Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt.
Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Er wird in Deutschland hergestellt.

Weitere Informationen:
Akkuladespannung, von:
14.4V
Akku-Ladespannung, bis:
18V
Akkuladespannung:
14.4 - 18V
Ladestrom:
16.0A
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.:
15
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.:
25
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.:
15/25min
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca.:
24
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca.:
46
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.:
24/46min
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.:
15
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.:
25
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.:
15/25min
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca.:
20
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca.:
35
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.:
20/35min
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.:
24
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.:
46
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.:
24/46min
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %) ca.:
24
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (100 %) ca.:
37
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %/100 %) ca.:
24/37min
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca.:
32
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca.:
51
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.:
32/51min
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca.:
32
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca.:
51
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.:
32/51min
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca.:
36
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca.:
55
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.:
36/55min
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah PBM (50 %) ca.:
9
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah PBM (80 %) ca.:
21
Power Boost ProCORE18V 4.0Ah (50 %/80 %) ca.:
9/21min
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah PBM (50 %) ca.:
15
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah PBM (80 %) ca.:
26
Power Boost ProCORE18V 8.0Ah (50 %/80 %) ca.:
15/26min
Gewicht:
1kg
Akkuspannung:
18.0 V
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 1,81*
15 Tage
359
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,28*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 2,43*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,52*
Lager 223
359
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,01*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,53*
Zubehör
Bosch
1618596178
ab € 3,82*
Zubehör
Bosch
1618596176
ab € 2,35*
Zubehör
Bosch
1618596179
ab € 3,45*
Zubehör
Bosch
1618596180
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
1618596181
ab € 2,70*
Zubehör
Bosch
1618596182
ab € 4,34*
Zubehör
Bosch
1618596183
ab € 4,04*
Zubehör
Bosch
1618596184
ab € 5,64*
Zubehör
Bosch
1618596165
ab € 1,86*
Zubehör
Bosch
1618596166
ab € 1,54*
Zubehör
Bosch
1618596169
ab € 2,08*
Zubehör
Bosch
1618596168
ab € 1,94*
Zubehör
Bosch
1618596171
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
1618596170
ab € 2,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.