Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 15x200x260mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-5
Artikel-Nr.:
     223-4797121
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596188
EAN/GTIN:
     3165140027960
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds plus 15mm
hammerbohrer sds plus
bosch hammerbohrer sds-plus

BOSCH SDS-plus Bohrer plus-5 15x200x260 mm (Hammerbohrer)

Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren.
Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern.
Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser.
Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren.
Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen.
Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt.
Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Er wird in Deutschland hergestellt.

Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
125mm
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
164mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
392mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
141mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
164 x 392 x 141mm
Spannung, elektrisch:
230V
Nenneingangsleistung:
1900W
Leerlaufdrehzahl, von:
2800min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11500min-1
Leerlaufdrehzahl:
2800 - 11500min-1
Abgabeleistung:
1220W
Schleifspindelgewinde:
M14
Gummischleifteller, Ø:
125mm
Topfbürste, Ø:
75mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
311mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
103mm
Gewicht:
2.4kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
4.0m/s²
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
78
10
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,52*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 8,75*
15 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 8,87*
1
€ 5,00*
ab € 6,87*
€ 8,88*
Lager 223
78
1
€ 8,50*
ab € 7,39*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596224
ab € 13,14*
Zubehör
Bosch
1618596185
ab € 4,33*
Zubehör
Bosch
1618596186
ab € 5,11*
Zubehör
Bosch
1618596225
ab € 13,76*
Zubehör
Bosch
1618596187
ab € 4,79*
Zubehör
Bosch
1618596226
ab € 14,41*
Zubehör
Bosch
1618596203
ab € 10,99*
Zubehör
Bosch
1618596204
ab € 9,80*
Zubehör
Bosch
1618596205
ab € 11,71*
Zubehör
Bosch
1618596207
ab € 12,28*
Zubehör
Bosch
1618596232
ab € 17,17*
Zubehör
Bosch
1618596233
ab € 23,37*
Zubehör
Bosch
1618596231
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
1618596189
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.