| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-4797363 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003644014637 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEDI Energie-Hängeverteiler 6xSchuko,2xCEE Hängeverteiler e.STATION • Kunststoffgehäuse, glasfaserverstärkt • Abrundung der Seitenteile aus Gummi • Für Steckdosen und Druckluftverbindungen • Für den Einsatz im Innenbereich geeignet Anschluss-Modifikation: 6 x Schutzkontaktstecker 250 V, 2 x CEE 5x16 A, 400 V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Für den Einsatz im Innenbereich | Schutzart: | IP 44 | SB-Verpackt: | Nein | Lieferumfang: | 6 x Schutzkontaktstecker 250 V 2 x CEE 5 x 16 A, 400 V | Steckdosenanzahl: | 6 | Material Gehäuse: | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Anschluss-Modifikation: | 2 CEE-Steckdosen | Spannung Schutzkontakt-Steckdosen: | 250 V V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |