| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4797370 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003644019625 |
| |
|
| | |
| HEDI Kabeltrommel Kunststoff 30m H07RN-F 3Gx2,5 Kunststoff-Kabeltrommel Professional • Kunststofftrommel • Stahlrohrrahmen mit ergonomischem Bügelgriff • Stecker-Parkstation • Rotationsstopp-Schalter • VDE-Norm geprüfte spritzwassergeschützte 3-fach-Steckdose mit Überlastschutz • Kabeltrommel-Diagnosesystem • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet Hinweis: Entspricht BGI 600, K2 und BGI 608. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07 RN-F 3G2,5 | Schutzart: | IP44 | FI-Stecker: | Nein | Kabellänge: | 30 m | SB-Verpackt: | Nein | Einsatzbereich: | Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet | Entspricht BGI: | 600, K2 und 608 | Gestellmaterial: | Stahlrohrrahmen | Trommelmaterial: | Kunststoff | Mit Kabelführung: | Nein | Steckdosen-Deckel: | Ja | Kabelmantelmaterial: | Neoprene | Trommelfeststellung: | Ja | Mit Überhitzungsschutz: | Ja | Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: | 3 St. | Feststehender Steckdoseneinsatz: | Nein | Steckdosen-Deckel selbstschließend: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 91,09* | € 113,29* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,18* | € 113,78* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,86* | € 115,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 100,00* | € 119,97* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 127,67* | € 151,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|