Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Fettfüllgerät 25 kg / 310-335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Fettfüllgerät 25 kg / 310-335 mm Fettfüllgerät für Eimer 310-335mm 25kg PRESSOL
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Fettfüllgerät 25 kg / 310-335 mm Fettfüllgerät für Eimer 310-335mm 25kg PRESSOL
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Fettfüllgerät 25 kg / 310-335 mm Fettfüllgerät für Eimer 310-335mm 25kg PRESSOL
Artikel-Nr.:
     223-4810085
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17825
EAN/GTIN:
     4103810178252
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettpresse pressol

PRESSOL Fettfüllgerät 25 kg / 310-335 mm

Fettfüllgerät

Ausführung: Durch den hochschiebbaren Deckel kann jederzeit die noch im Eimer befindliche Fettmenge geprüft werden. Die Füllkupplung ist schräg aufgesetzt, so können auch Fettpressen mit schräg eingesetztem Füllnippel problemlos befüllt werden. Lieferung mit Saugrohr, Füllnippel M10 x 1 zum Umrüsten von Fettpressen anderer Fabrikate und Staubkappe an der Füllkupplung, mit einer Kette gesichert.

Anwendung: Zur Befüllung von Hebelfettpressen und Druckluftpressen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Zum Befüllen von Hebel-, Einhand- und Druckluftfettpressen
SB-Verpackt:
Nein
Saugrohrlänge:
680 mm
Passend für Eimer:
25 kg
Passend für Eimer-Innendurchmesser:
310-335 mm
Passend für max. Eimerhöhe:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: fettpresse
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 97,00*
€ 112,05*
€ 4,90*
ab € 95,06*
€ 112,19*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 94,31*
€ 113,23*
1 Tag
18
€ 4,95*
ab € 98,66*
€ 113,27*
Lager 223
17
€ 8,50*
ab € 125,22*
€ 144,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
17820
ab € 91,17*
Ähnlich
Pressol
17850
ab € 100,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.