Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für 10 kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für 10 kg Eimer Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 10kg PRESSOL
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für 10 kg Eimer Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 10kg PRESSOL
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für 10 kg Eimer Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 10kg PRESSOL
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für 10 kg Eimer Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 10kg PRESSOL
Artikel-Nr.:
     223-4810091
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18410051
EAN/GTIN:
     4103810184109
Suchbegriffe:
Fahrbare Fettpresse
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer

PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für 10 kg Eimer

Druckluft-Abschmiergerät

Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe, abnehmbarer Fettpistole, Fettfolgekolben und 2 m Hochdruckschlauch. Fettpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück und Z-Drehgelenk, kugelgelagert. Die Druckübertragung beträgt 50:1. Druckluftanschluss mit Stecknippel für Rectus-Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm. Förderleistung 1100 g/min, 99 % Behälterentleerung.

Anwendung: Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 8 bar.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 6 bar
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsdruck:
6 bar
Höchstdruck:
6 bar
Geeignet für:
Kompressoren
Mit Handpumpe:
Ja
Förderleistung:
1100 g/min
Anschlussgewinde:
6 mm
Einhandbedienung:
Nein
Abnehmbare Pistole:
Nein
Passend für Eimer:
10 kg
Passend für Eimer-Innendurchmesser:
210-240 mm
Passend für max. Eimerhöhe:
460 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 429,22*
€ 494,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 391,75*
€ 494,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 437,20*
€ 504,60*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 451,61*
€ 523,59*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 524,49*
€ 603,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,43*
€ 718,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,91*
€ 703,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,63*
€ 687,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,18*
€ 666,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,49*
€ 624,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.