Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für 25 kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für 25 kg Eimer Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 25kg PRESSOL
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für 25 kg Eimer Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 25kg PRESSOL
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für 25 kg Eimer Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 25kg PRESSOL
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für 25 kg Eimer Druckluft-Abschmiergerät für Eimer 25kg PRESSOL
Artikel-Nr.:
     223-4810093
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18425051
EAN/GTIN:
     4103810184253
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

PRESSOL Druckluft-Abschmiergerät für 25 kg Eimer

Druckluft-Abschmiergerät

Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe, abnehmbarer Fettpistole, Fettfolgekolben und 2 m Hochdruckschlauch. Fettpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück und Z-Drehgelenk, kugelgelagert. Die Druckübertragung beträgt 50:1. Druckluftanschluss mit Stecknippel für Rectus-Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm. Förderleistung 1100 g/min, 99 % Behälterentleerung.

Anwendung: Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 8 bar.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 6 bar
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsdruck:
6 bar
Höchstdruck:
6 bar
Geeignet für:
Kompressoren
Mit Handpumpe:
Ja
Förderleistung:
1100 g/min
Anschlussgewinde:
6 mm
Einhandbedienung:
Nein
Abnehmbare Pistole:
Nein
Passend für Eimer:
25 kg
Passend für Eimer-Innendurchmesser:
310-335 mm
Passend für max. Eimerhöhe:
600 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 501,69*
€ 552,07*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 459,20*
€ 552,18*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 525,68*
€ 578,65*
€ 4,90*
ab € 548,68*
€ 603,03*
Lager 223
4
Frei Haus
ab € 670,19*
€ 732,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,44*
€ 871,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,37*
€ 866,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,31*
€ 836,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,47*
€ 819,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,19*
€ 797,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.