| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4811613 Herst.-Nr.: 07065 EAN/GTIN: 4103810070655 |
| |
|
| | |
| PRESSOL Messbecher Polypropylen 5 ltr transparent Messbecher, Kunststoff Ausführung: Aus Polypropylen, lebensmittelecht, transparent und mit erhabener Maßeinteilung. Mit Überlaufrand für sicheres Ausgießen. Lebensmittelecht gem. (EU) 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520. Anwendung: Geeignet für Öl- und Säurestoffe. Weitere Informationen: | | Form: | konisch | Farbe: | transparent | Material: | Polypropylen | Mit Skala: | Ja | Mit Deckel: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | Lebensmittelgerecht | Geeignet für: | Öl, Benzin und Säure | Skaleneinheit: | Liter | Fassungsvermögen: | 5 l | Material Messbecher: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, labor-messbecher 5 l pp, gastro messbecher, litermaß 1l |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,92* | € 16,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,24* | € 16,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,75* | € 16,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,19* | € 17,31* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,62* | € 21,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|