Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Messbecher Polyethylen 2 ltr mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Messbecher Polyethylen 2 ltr mit Deckel
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Messbecher Polyethylen 2 ltr mit Deckel
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Messbecher Polyethylen 2 ltr mit Deckel
Artikel-Nr.:
     223-4811615
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07522
EAN/GTIN:
     4103810075223
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)

PRESSOL Messbecher Polyethylen 2 ltr mit Deckel

Messbecher, Kunststoff

Ausführung: Behälter aus Polyethylen (HDPE) hoher Dichte, mit Deckel, Auslauf in Trichterform und Maßeinteilung. Lebensmittelecht gem. (EU) 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520.

Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Mit Skala:
Ja
Mit Deckel:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Geeignet für:
Öl, Benzin und Säure
Skaleneinheit:
Liter
Fassungsvermögen:
2 l
Temperaturbereich max.:
110 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,41*
1
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 8,18*
2 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 8,19*
2 Tage
81
6
€ 5,45*
ab € 6,62*
€ 8,65*
Lager 223
76
1
€ 8,50*
ab € 7,61*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
07 621
ab € 6,19*
Ähnlich
Pressol
07 622
ab € 7,30*
Ähnlich
Pressol
07 623
ab € 9,33*
Ähnlich
Pressol
07 525
ab € 8,25*
Ähnlich
Pressol
07 625
ab € 11,27*
Ähnlich
Pressol
07523
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.