Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Messbecher Polyethylen 3 ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Messbecher Polyethylen 3 ltr
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Messbecher Polyethylen 3 ltr
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Messbecher Polyethylen 3 ltr
Artikel-Nr.:
     223-4811618
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4103810075032
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)

PRESSOL Messbecher Polyethylen 3 ltr

Messbecher ohne Deckel
• Polyethylen-Behälter
• Öl-, benzin- und säurebeständig
• Auslauf in Trichterform und Maßeinteilung (deutsch, englisch und amerikanisch)
• Einsatzbereich -10 °C bis max. +110 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß, transparent
Höhe:
335 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
265 mm
Gewicht:
0,22 kg
Material:
öl- und säurebeständigem Polyethylen
Mit Skala:
Ja
Mit Deckel:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Skalenbereich:
0,5-3
Skaleneinheit:
Liter
Beständigkeit:
öl-, benzin, säurebeständig
Skaleneinteilung:
0,5
Fassungsvermögen:
3 l
Temperaturbereich max.:
110 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,82*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 12,34*
1
€ 9,80*
ab € 8,12*
€ 12,58*
1
€ 9,80*
ab € 8,11*
€ 12,58*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 10,15*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.