Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5580071 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008297125204 |
| |
|
| | |
| REV RITTER CEE-Stecker 16 Ampere, 380 Volt CEE-Stecker 16 A, 5-polig • 400 Volt, 3 Ph+N+PE Die Buchsenklemmen sind für folgende maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt: Nennstrom: 16 A flexibel Leitungsquerschnitt: 4 mm² starr (ein- und mehrdrähtig) 6 mm² Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,87* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,89* | € 2,95* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,96* | € 3,17* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,39* | € 3,66* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,33* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|