| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-5610041 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016429000121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PREBENA Klammergerät 3M-E50PR Druckluftnagler 3M-E-50 PR Für Heftklammern Type E von 20–50 mm Nagler für Profilbretter und Paneelen. • Unterladermagazin • Auslösesicherung • Rückschlagfrei • Geräuschdämpfer Technische Daten Gewicht 2,0 kg Arbeitsdruck ca. 5–7 bar Luftverbrauch pro Nagelung ca. 1,20 l Lieferumfang • Nagler • Kunststoff-Koffer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | Druckluftnagler | Arbeitsdruck: | ca. 5-7 bar | Luftverbrauch pro Nagelung: | ca. 1,20 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |