| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-5651500 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016429000022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PREBENA Klammergerät 1M-D16 Druckluftnagler 1M–D-16 Für Heftklammern Type D von 4–16 mm Nagler für Pappe und Folie. • Unterladermagazin • Auslösesicherung • Rückschlagfrei • Geräuschdämpfer • Abluft verstellbar Technische Daten Gewicht 1,00 kg Arbeitsdruck ca. 4–7 bar Luftverbrauch pro Nagelung ca. 0,25 l Lieferumfang • Nagler im Karton Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung: | Druckluftnagler | Arbeitsdruck: | ca. 4-7 bar | Luftverbrauch pro Nagelung: | ca. 0,25 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |