Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-5720774 Herst.-Nr.: 701.0209 EAN/GTIN: 4330816102251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABICOR BINZEL Spannhülsegehäuse mit Gaslinse 3,2 mm Nr. 13 Spannhülsengehäuse für WIG-Schweißbrenner, Ausführung mit Gaslinse, (45V27) Ø 3,2 mmMit einmontiertem Diffusor, der den Gasstrom in viele einzelne kleine Gasströme zerlegt. Dadurch wird das Schutzgas, das auf seiner Fließstrecke immer wieder verwirbelt wird, so geführt, dass es vorne am Brennerkopf die optimale Gasabdeckung bietet, die sehr gut und sehr ruhig ist. Beugt Oxidation vor. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Brennertyp: | WP17/ 18/ 26 | Anschlußgröße: | Ø3,2mm | Länge: | 49mm | Material: | Messing/ Kupfer | Funktion: | Zur Aufnahme der Spannhülse im WIG-Brennerkörper und zur Aufnahme der WIG-Gasdüse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,23* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 3,53* | € 4,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,50* | € 4,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,54* | € 4,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 3,83* | € 5,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|