Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5720856 Herst.-Nr.: 701.0275 EAN/GTIN: 4330816102510 |
| |
|
| | |
| ABICOR BINZEL Spannhülsegehäuse 0,5-1,0 mm Spannhülsengehäuse für WIG-Schweißbrenner, Standard-Ausführung, (13N26), Ø 0,5 - 1,0 mmIn Kombination mit der Spannhülse spannt das Spannhülsengehäuse die Elektrode. Wie für die Spannhülsen auch, haben unsere Spannhülsengehäuse international gültige Bestellnummern. Weitere Informationen: | | Für Brennertyp: | WP9/ 20 | Anschlußgröße: | 1,0mm | Länge: | 22mm | Material: | Kupfer | Funktion: | Zur Aufnahme der Spannhülse im WIG-Brennerkörper und zur Aufnahme der WIG-Gasdüse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,81* | € 0,89* | | | | | 27 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,96* | € 1,28* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,30* | € 1,30* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,33* | € 1,64* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,71* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|