Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSA Schweißaggregat Ts200Bs/El P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MOSA MOSA Schweißaggregat Ts200Bs/El P
Artikeldetailsicht MOSA MOSA Schweißaggregat Ts200Bs/El P
Artikel-Nr.:
     223-5721246
Hersteller:
     MOSA
Herst.-Nr.:
     TS200BS/ELP
EAN/GTIN:
     4332163433682
Suchbegriffe:
Schweissgenerator
Schweiß-Stromerzeuger
Schweißaggregat
Schweißstromgenerator

MOSA Schweißaggregat Ts200Bs/El P

Schweißaggregat TS 200 BS/EL P

- Honda OHV Benzin-Motor mit Reversier-Start

- Elektronische Schweißstromregelung

- Rohrrahmen, tragbar

- FI-Schutzschalter

- Dreh- und Wechselstrom bis 6 kVA

- Asynchrongenerator, bürstenlos

- Motorstopp (Öl)

- Starthilfe 12/24 Volt

- Voltmeter

- Fahrbar, auf Wunsch

- Fernregler, auf Wunsch
Weitere Informationen:
Schweißstrom, stufenlos:
20-170 A
Leerlaufspannung:
65 V
Einschaltdauer:
170 A/60 % ED, 130 A/100 % ED
Elektrodendurchmesser:
2,0-4,0 mm
Motor:
Honda GX 390
Leistung:
8,3 kW (11,3 PS)
Nennleistung 1~230 V:
4 kVA
Nennleistung 3~400 V:
6 kVA
Tankinhalt:
6,5 l
Schutzart:
IP 23
Gewicht:
105 kg
Abmessung:
870 x 525 x 590 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.596,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.789,88*
€ 4.509,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.761,51*
€ 4.476,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.647,82*
€ 4.340,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.596,58*
€ 4.279,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.