Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-5730053
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048436081237
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

ESAB WIG-Schweißgerät Komplettpaket Renegade ET 300 iP wassergekühlt (Schweißgerät)

  • 1 Stück ESAB WIG-Schweißgerät Renegade ET 300 iP gasgekühlt, inkl. Zubehör
  • 1 Stück ESAB Kühlgerät EC 1000 für Renegade ET300
  • 1 Stück ESAB WIG-Schweißbrenner SR-B 21, Länge 8 m

 

Die Renegade ist ein auf Invertertechnologiebasierendes Hochfrequenz-WIG-(HF) und E-Hand/Stabelektrodenschweißgerät mit einem extrem vorteilhaften Leistungsgewicht. Durch das kompakte Format kann das Gerät problemlos transportiert und an jeden Einsatzort gebracht werden. Aufgrund der Kombination von hoher Einschaltdauer und großer Mobilität durch lange Netz-und Schweißkabel eignet sich diese überragende Schweißmaschine sowohl für Anwendungen vor Ort als auch außerhalb.

Durch die automatische Eingangsspannungsregelung kann das Gerät mit einer beliebigen 3-phasigen Spannung zwischen 230V und 480V oder 1-phasig mit 230V betrieben werden.

  • Extrem vorteilhaftes Leistungsgewicht durch hochkompakte Abmessungen Hohe Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Umgebungen durch robustes Gehäuse aus Verbundmaterial
  • Höchste Eingangsspannungstoleranz sowie Möglichkeit zum Ein-oder Dreiphasenbetrieb mit bis zu 100m Kabellänge
  • Hohe Präzision und verringerte Stillstandzeiten durch schnelles Einrichten über eine einfach abzulesende Anzeige
  • Im 2-Stromwert-Modus kann zwischen zwei Schweißströmen umgeschaltet werden und somit Wärmeeinbringung und Schweißbad kontrolliert werden. Der Hintergrundstrom wird als Prozentwert des Schweißstroms eingestellt und ändert sich entsprechend.
  • Verfügbar als ungepulsteund gepulste Ausführung für Anwendungen mit Dünnblechen
  • Modulares System mit werkzeuglosen Verbindungen zu Wasserkühler und Wagen
  • Konzipiert für Anwendungen unter extremen Einsatzbedingungen, wie etwa Umgebungstemperaturen bis zu +55°C
  • Industrielle und allgemeine Fertigung
  • Bergbau
  • Reparatur und Wartung
  • Schiffs- und Offshore-Werften
  • Weiterverarbeitung
  • Stahlhersteller
  • Rohrleitungsbau
  • Tiefbau
     

Schwierige Aufgaben sind Ihre Spezialität. Aus diesem Grund haben wir Renegade entwickelt. Mit einem Gewicht von 15-17 kg (je nach Modell) ist er der kompakteste und leichteste Schweißer in seiner Klasse – und damit die Definition einer Feldmaschine. Mit den drei Griffen können Sie ihn einfach greifen und mitnehmen, schieben, ziehen oder ihn mit dem gepolsterten Schultergurt einfach über die Schulter werfen und bequem arbeiten. Sie können sogar an schwer zugängliche Stellen und enge Räume gelangen und mühelos schweißen. 

 

Arbeiten unter verrückten Bedingungen? Sie brauchen einen Schweißer, das alles mitmacht? Renegade bietet die robuste Leistung und Langlebigkeit, die Sie brauchen. Er läuft mit 300 Ampere bei 40 % Einschaltdauer und kann mit Schweißleitungen von bis zu 100m  betrieben werden. - und bietet sogar die Möglichkeit für extreme Spannungen. Außerdem ist es stoßfest – wenn Sie es fallen lassen, ist das kein Problem – und hält Temperaturen bis zu 55 ºC stand. Außerdem sind die Teile robust, zuverlässig und einfach an- und abzuschließen... immer und immer wieder. 

 

Sanfte, aber deutliche Anfänge. Einfache Kabelsteuerung. Schnelle Einrichtung mit wenig oder gar keiner Schulung. Renegade bietet all das und noch mehr, einschließlich eines schnelleren Lesens Ihres Bogens als das, was die meisten Geräte liefern können. Das bedeutet bessere Kontrolle, höhere Fahrgeschwindigkeit, mehr Stabilität und praktisch keine Spritzer im Stabelektroden-Modus. Über die intuitive Benutzeroberfläche können Sie auch Parameter einstellen und aus der Ferne und bei jedem Licht ablesen. 

 

Ob Sie nun WIG- oder Stabelektrodenschweißen, Renegade hilft Ihnen, Ihren inneren Krieger zu entfesseln. Er bietet drei dynamische Modelle: ES 300i für E-Hand- sowie ET 300i und ET 300iP für HF-WIG- und E-Hand-Anwendungen, die mit und ohne Wasserkühlung erhältlich sind. Tatsächlich kann Renegade in weniger als einer Minute von einem wassergekühlten System, das an einen Wagen angeschlossen ist, zu einer luftgekühlten tragbaren Maschine werden – und das alles ohne Werkzeug.




Weitere Informationen:
Modell:
Renegade ET 300iP
Primärspannung, 1-phasig:
230 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz
Primärspannung, 3-phasig:
230-480 VAC +/- 10 %, 50/60 Hz
Sicherung (träge):
16 A bei 400 V
Energiesparmodus:
88 W bei 400 V
Maximaler Schweißstrom:
300 A (200 A bei einphasigen Betrieb)
Leistungsfaktor bei Maximalstrom:
0,96
Wirkungsgrad bei Maximalstrom (E-Hand/WIG):
88 % / 84 %
Leerlaufspannung mit/ohne Spannungsregler:
33 V/48 V
E-Hand-Schweißleistung 40 % Einschaltdauer 60 % Einschaltdauer 100 % Einschaltdauer:
300A/32,0V 250A/30,0V 200A/28,0V
WIG-Schweißleistung 40 % Einschaltdauer 60 % Einschaltdauer 100 % Einschaltdauer:
300A/22,0V 250A/230,0V 200A/18,0V
Strombereich:
5-300 A (WIG und E-Hand)
Gehäuseschutzart:
IP23S
Konformität:
CE
Netzkabel:
3 m, 4 x 2,5 mm² (4 x 4 mm² bei 230 V)
Netzstecker:
CEE 16 A
Abmessungen:
460 x 200 x 320 mm
Gewicht mit/ohne Kühler:
26,9 kg / 16,9 kg
-----------:
-----------
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.656,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.760,50*
€ 5.665,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.742,57*
€ 5.643,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.674,03*
€ 5.562,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.656,30*
€ 5.541,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.