Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE Saalbesen Elaston 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Saalbesen Elaston 80cm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Saalbesen Elaston 80cm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Saalbesen Elaston 80cm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Saalbesen Elaston 80cm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Saalbesen Elaston 80cm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Saalbesen Elaston 80cm
Artikel-Nr.:
     223-5851693
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2345.03
EAN/GTIN:
     4250560509512
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen

NÖLLE Saalbesen Elaston 80cm

Industriebesen, Elaston, mit Stielhalter

• Besonders gut für groben Schmutz geeignet
• Flachholz
• Nassfest
Halterausführung:
mit Metall-Stielhalter
Weitere Informationen:
Holz:
Flachholz
Breite:
800 mm
Nassfest:
Ja
Stieldurchmesser:
24 mm
Anwendung:
Industrie
Halterung:
Metall-Stielhalter
mit Stiel:
Nein
Borstenart:
Elaston
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Borsten in X-Stellung
Borstenfarbe:
rot
Mit Aufhängeloch:
Nein
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
10
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 9,22*
3 Tage
124
1
€ 6,90*
ab € 6,98*
€ 9,55*
4 Tage
6
1
€ 5,00*
ab € 7,11*
€ 9,69*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,10*
€ 9,71*
Lager 223
122
1
€ 8,50*
ab € 9,07*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 2,73*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.