Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL EU Waschbenzin 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL EU Waschbenzin 500 ml
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL EU Waschbenzin 500 ml
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL EU Waschbenzin 500 ml
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL EU Waschbenzin 500 ml
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL EU Waschbenzin 500 ml
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL EU Waschbenzin 500 ml
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL EU Waschbenzin 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-5851726
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784524889
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz

E-COLL EU Waschbenzin 500 ml

Waschbenzin

• Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, auch als Hilfsmittel in der Farb- und Lackindustrie
• Mineralölerzeugnis
• Verdunstet rückstandsfrei
• Silikonfrei
• Zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden
• Zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern
• Zur Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall
• Wo nach der Reinigung eine schnelle Trocknung erforderlich ist
• Siedebereich: 100 °C bis 140 °C

Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1, Langfristig gewässergefährend Chronisch 2.

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
PG:
E-COLL Waschbenzin
Form:
flüssig
Norm:
DIN 51755 Prüfung brennbarer Flüssigkeiten Flammpunkt
Basis:
Reiniger
Farbe:
farblos
H-Satz:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
Inhalt:
500ml ml
Branche:
alle Industrien
Flammpunkt:
1 °C
Lieferform:
Dose
Richtlinie:
RoHS konform Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe
Siedepunkt:
107 °C
Signalwort:
Gefahr
Verordnung:
REACH Konformität zur EU-Chemikalienverordnung
Ausführung:
0,5-l-Flasche
silikonfrei:
Ja
Rückfettend:
Nein
Einsatzbereich:
Reinigung von Kunststoffen
Zündtemperatur:
260 °C
Farbbesonderheit:
transparent
Technische Regel:
TRGS 510 Lagerung Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern
Lösemittelhaltig:
Ja
Dichte (bei 20°C):
0.728 g/cm³
Spezifisches Gewicht:
0.728 g/l
Homogenität gegenüber:
Metall
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2 wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
24
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 3,73*
16 Tage
nicht lagernd
48
pro Flasche
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,77*
14 Tage
96
24
pro Flasche
€ 6,99*
ab € 3,33*
€ 4,39*
2 Tage
24
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 4,40*
Lager 223
24
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.