Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Auslaufhahn Für Kanister 5+10Ltr. DIN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Auslaufhahn Für Kanister 5+10Ltr. DIN 50
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Auslaufhahn Für Kanister 5+10Ltr. DIN 50
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Auslaufhahn Für Kanister 5+10Ltr. DIN 50
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Auslaufhahn Für Kanister 5+10Ltr. DIN 50
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Auslaufhahn Für Kanister 5+10Ltr. DIN 50
Artikel-Nr.:
     223-5862565
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228550405
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

HÜNERSDORFF Auslaufhahn Für Kanister 5+10Ltr. DIN 50

Auslaufhahn mit Schraubverschluss

• Mit Tüllanschluss für einen Schlauch
• Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
• Mit roter DIN-Verschraubung
• Material: Polyethylen (HD-PE)
Weitere Informationen:
Basis:
Ablasshahn
Farbe:
natur
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
0.066 kg
Garantie:
Nein
Material:
HDPE
Farbe Hahn:
natur
Ausführung:
Anschlusstülle
Farbe Griff:
rot
drehbar bis:
360 °
geeignet für:
Industriekanister
Beständigkeit:
Säuren
Farbe Schlauch:
transparent
Gewindegröße:
DIN 50
Durchflussmenge:
3.5 l/min
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Griff:
Drehgriff
Farbe Schraubring:
rot
Ausführung Gewinde:
DIN 50-Verschraubung
Druckbeständigkeit:
0.4 bar
Farbe Verschraubung:
rot
Durchmesser Tülle (\"):
¾ in
Materialbeschaffenheit:
bruchsicher
Druckbeständigkeit max.:
0,4 bar
Innen-° Tüllenanschluss:
15 mm
Anzahl Schlauchanschlüsse:
1 St.
Außen-° Tüllenanschluss:
19 (3/4\"") mm
Durchmesser Tülle [metrisch]:
19 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
70 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C"
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,31*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,10*
€ 5,53*
5 Tage
560
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 5,82*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 5,93*
Lager 223
37
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
550600
ab € 3,43*
Ähnlich
Hünersdorff
550605
ab € 4,36*
Ähnlich
Hünersdorff
550700
ab € 3,39*
Ähnlich
Hünersdorff
550500
ab € 3,41*
Ähnlich
Hünersdorff
550505
ab € 4,36*
Ähnlich
Hünersdorff
550800
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.