Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Basisstuhl Neon Orange ohne Polster mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl Neon Orange ohne Polster mit Rollen BIMOS Basisstuhl Neon Orange ohne Polster mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl Neon Orange ohne Polster mit Rollen BIMOS Basisstuhl Neon Orange ohne Polster mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl Neon Orange ohne Polster mit Rollen BIMOS Basisstuhl Neon Orange ohne Polster mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Basisstuhl Neon Orange ohne Polster mit Rollen BIMOS Basisstuhl Neon Orange ohne Polster mit Rollen
Artikel-Nr.:
     223-5863301
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849479859
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl

BIMOS Basisstuhl Neon Orange ohne Polster mit Rollen

Basisstuhl Modell Neon mit Permanentkontakt

• Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional)
• Rückenschale: Kunststoff (Polster optional)
• Metallauteile: schwarz beschichtet
• Kunststoffteile: basaltgrau
• Flexband: aus weichem Kunststoff
• Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz

Eigenschaften:
• Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt
• Sitzhöhenverstellung
• Sitzneigeverstellung
• Sitztiefenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung

Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar!
• Rollen: lastabhängig gebremst
Weitere Informationen:
Maße BxT:
450x600 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,60*
€ 335,62*
3 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,70*
€ 335,64*
1 Tag
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 298,54*
€ 337,11*
1 Tag
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,04*
€ 338,61*
Lager 223
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 434,83*
€ 477,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,24*
€ 567,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,72*
€ 564,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,71*
€ 549,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,92*
€ 540,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,83*
€ 517,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9589-217
ab € 60,76*
Zubehör
Bimos
9588-MG01
ab € 95,32*
Zubehör
Bimos
9588-2000
ab € 94,21*
Zubehör
Bimos
9588-6801
ab € 95,96*
Zubehör
Bimos
9588-SP11
ab € 118,02*
Zubehör
Bimos
4016849479941
ab € 98,00*
Zubehör
Bimos
4016849479903
ab € 97,60*
Zubehör
Bimos
4016849479965
ab € 118,54*
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
9588-2001
ab € 102,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.