Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS All-In-One 3 M.Pu- Sw 9641-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS All-In-One 3 M.Pu- Sw 9641-2000 BIMOS All-In-One 3 M.Pu- Sw 9641-2000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS All-In-One 3 M.Pu- Sw 9641-2000 BIMOS All-In-One 3 M.Pu- Sw 9641-2000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS All-In-One 3 M.Pu- Sw 9641-2000 BIMOS All-In-One 3 M.Pu- Sw 9641-2000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS All-In-One 3 M.Pu- Sw 9641-2000 BIMOS All-In-One 3 M.Pu- Sw 9641-2000
Artikel-Nr.:
     223-5863322
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849434636
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

BIMOS All-In-One 3 M.Pu- Sw 9641-2000

Arbeitsstuhl Modell All-In-One 3

• Sitzpolster: ergonomisch geformt
• Rückenlehne: ergonomisch geformt, extrahoch
• Stahlbauteile: schwarz beschichtet
• Untergestell: flach auslaufendes Stahlrohrfußkreuz, schwarz
• Fußring: verchromt, höhenverstellbar
• Bodengleiter: großflächig und abriebfest

Eigenschaften:
• Synchrontechnik (sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung)
• Sitzhöhenverstellung
• Sitzneigeverstellung
• Sitztiefenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung
• Gewichtsregulierung

Hinweis: Geeignet für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung. Individuelle Anpassung und Einstellung an nahezu jede Arbeitssituation.
Sitz und Lehne: Integralschaum: extrem widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen, Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Bodentiefe:
1000 mm
Bodenbreite:
2140 mm
Fachlast:
899 kg
Made in Germany:
-
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,40*
€ 305,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,65*
€ 305,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,02*
€ 315,17*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 280,21*
€ 315,21*
Lager 223
5
Frei Haus
ab € 423,12*
€ 464,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,27*
€ 552,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,79*
€ 548,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,21*
€ 519,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,12*
€ 503,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 65,56*
Zubehör
Bimos
4016849455662
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.