Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAENER Drehstapelbehälter 45Ltr. 600x400x250mm / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAENER HAENER Drehstapelbehälter 45Ltr. 600x400x250mm / gelb
Artikeldetailsicht HAENER HAENER Drehstapelbehälter 45Ltr. 600x400x250mm / gelb
Artikel-Nr.:
     223-5883439
Hersteller:
     HAENER
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816838563
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter

HAENER Drehstapelbehälter 45Ltr. 600x400x250mm / gelb

Drehstapelbehälter LB 60/40
• Aus Polypropylen, kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff
• Weitgehend beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen
• Vorteil: leer ineinander und gefüllt aufeinander stapelbar
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Inhalt:
45 l
Gewicht:
1,9 kg
Traglast:
100 kg
Stapelbar:
Ja
Höhe (Außen):
250 mm
Breite (Außen):
400 mm
Länge (Außen):
600 mm
Material Kasten:
Polypropylen
Lebensmittelecht:
Ja
Ausführung / Typ:
LB 60/40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.