Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Regalkasten Rk 300/93 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Regalkasten Rk 300/93 grau
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Regalkasten Rk 300/93 grau
Artikel-Nr.:
     223-5883602
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163398653
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

LA-KA-PE Regalkasten Rk 300/93 grau

Regalkasten RK 300/93
• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
• Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör für Regalkasten RK)

Lieferung: Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe.
Abb. zeigt Farbe blau (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Stapelbar:
Nein
Recyclebar:
Nein
Größe/Typ:
RK 300/93
Material Kasten:
Polystyrol
Außenmaß Höhe:
83 mm
Lebensmittelecht:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Außenmaß Breite:
93 mm
Außenmaß Länge:
300 mm
Chemisch beständig:
Nein
Förderanlagen geeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.